SL RACK - SL Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11602-00
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113842
Sonepar Artikelnummer
121368119
Hersteller Artikelnummer
11602-00
Hersteller Typ
11602-00
Hersteller Artikel Nr.:
11602-00
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
103 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.157 kg


