Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - SL Stockschraubenset 2.0 M10x200 mit Aufsatz 2.0 M12

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - SL Stockschraubenset 2.0 M10x200 mit Aufsatz 2.0 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23310-210

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausrichtung - horizontal/vertikal

  • Verankerung - schrauben

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110667

Sonepar Artikelnummer

121162175

Hersteller Artikelnummer

23310-210

Hersteller Typ

23310-210

Hersteller Artikel Nr.:

23310-210

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181520

Gewicht:

0.261 kg

SL Stockschraubenset 2.0 M10x200, besteht aus Stockschraube und Stockschrauben-aufsatz M12, universelle Aufnahme aller RAILS