Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - SL Stockschraubenset 2.0 M12x200 mit Aufsatz 2.0 M12

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - SL Stockschraubenset 2.0 M12x200 mit Aufsatz 2.0 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23312-210

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausrichtung - horizontal/vertikal

  • Verankerung - schrauben

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112883

Sonepar Artikelnummer

121162177

Hersteller Artikelnummer

23312-210

Hersteller Typ

23312-210

Hersteller Artikel Nr.:

23312-210

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181520

Gewicht:

0.323 kg

Der Stockschraubenaufsatz 2.0 ist die ideale Lösung für die flexible Befestigung von Tragschienen an Holzkonstruktionen. Das Set besteht aus einer Stockschraube und einem passenden Aufsatz, der sowohl für M10 als auch für M12 Schrauben geeignet ist. Durch die universelle Aufnahme aller SL Rack RAILs sowie anderer kompatibler Schienen mit einer unteren Nut von 10,5 mm bietet der Aufsatz maximale Vielseitigkeit. Die Abdichtung erfolgt durch EPDM-Gummi, der zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützt. Eine Druckkalotte schützt die Dichtung vor UV-Strahlung und sorgt für den langfristigen Erhalt der Dichtfunktion. Der Stockschraubenaufsatz 2.0 ist höhenverstellbar und passt sich somit optimal an unterschiedliche Dachhöhen und Anforderungen an, was eine präzise und einfache Montage ermöglicht. Erhältlich in den Größen M10x200, M10x300, M12x200 und M12x300 bietet das Set eine flexible und dauerhafte Befestigungslösung für nahezu jede Anwendung auf Holzkonstruktionen.