Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Solarbefestiger m. Außensechskant u. Drückscheibe M12x300

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Solarbefestiger m. Außensechskant u. Drückscheibe M12x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23312-300-00

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausrichtung - horizontal/vertikal

  • Verankerung - schrauben

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355114092

Sonepar Artikelnummer

121387557

Hersteller Artikelnummer

23312-300-00

Hersteller Typ

23312-300-00

Hersteller Artikel Nr.:

23312-300-00

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181520

Gewicht:

0.170 kg

Der Solarbefestiger M12 wurde speziell für die Anforderungen moderner Photovoltaik-Montagesysteme entwickelt. Er dient der sicheren und dauerhaften Befestigung von Unterkonstruktionen und Komponenten in PV-Anlagen und gewährleistet eine hohe Stabilität auch bei anspruchsvollen Witterungsbedingungen. Dank des M12-Gewindes bietet der Solarbefestiger eine hohe Tragfähigkeit und ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise bei der Montage von Rails, Stockschraubenaufsatz oder Universaladapter bei SL Rack Unterkonstruktion. Die präzise Verarbeitung sorgt für eine einfache Montage und eine zuverlässige Kraftübertragung. Der Solarbefestiger eignet sich sowohl für den Einsatz auf Schrägdächern und Flachdächern und ist kompatibel mit allen SL Rack Montagesystemen. Durch seine robuste Ausführung trägt er zu einer langlebigen, wartungsarmen und sicheren Installation von Photovoltaikanlagen bei.