Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Sparrenüberspannungsprofil SL Alu-Flex 2000, Länge: 2000mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Sparrenüberspannungsprofil SL Alu-Flex 2000, Länge: 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11102-2000

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 2000 m

  • Breite - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110322

Sonepar Artikelnummer

121075853

Hersteller Artikelnummer

11102-2000

Hersteller Typ

11102-2000

Hersteller Artikel Nr.:

11102-2000

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

2000 m

Breite:

150 mm

Höhe:

32 mm

Farbe:

Silber

Gewicht:

2 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

4.530 kg

Sparrenüberspannungsprofil für die SL Alu Vario Reihe - Länge 2000mm