Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Standard Carport 1 Parkplatz - 3V x 4 Module

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Standard Carport 1 Parkplatz - 3V x 4 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51301-00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 5000.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113309

Sonepar Artikelnummer

121205424

Hersteller Artikelnummer

51301-00

Hersteller Typ

51301-00

Hersteller Artikel Nr.:

51301-00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

5000.000 kg

Standard Carport 1 Parkplatz - 3V x 4 Module, SL RACK