Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Standard Freiflächentisch - 3V x 9 Module - bis 100 kWp

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Standard Freiflächentisch - 3V x 9 Module - bis 100 kWp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42502-00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 4820.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113293

Sonepar Artikelnummer

121205420

Hersteller Artikelnummer

42502-00

Hersteller Typ

42502-00

Hersteller Artikel Nr.:

42502-00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

4820.000 kg

Standard Freiflächentisch - 3V x 9 Module - bis 100 kWp, SL Rack