Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Standard Freiflächentisch - 3V x 9 Module - von 100 bis 300 kWp

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Standard Freiflächentisch - 3V x 9 Module - von 100 bis 300 kWp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42503-00

  • Montageart - Boden

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Pfosten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355114429

Sonepar Artikelnummer

121205421

Hersteller Artikelnummer

42503-00

Hersteller Typ

42503-00

Hersteller Artikel Nr.:

42503-00

Montageart:

Boden

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Pfosten

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

4820.000 kg

Der Standard Freiflächentisch 3V x 9 ist für PV-Freiflächenanlagen von 100 bis 300 kWp ausgelegt. Die Konstruktion ist für Schneelasten bis 2,7 kN/m² sowie Windlasten bis 0,61 kN/m² dimensioniert und eignet sich für standardisierte Anlagenkonfigurationen im Freilandbereich.