Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Standardtisch Beton - 3V x 9 Module

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Standardtisch Beton - 3V x 9 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42508-00

  • Montageart - Boden

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Pfosten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355114450

Sonepar Artikelnummer

121387568

Hersteller Artikelnummer

42508-00

Hersteller Typ

42508-00

Hersteller Artikel Nr.:

42508-00

Montageart:

Boden

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Pfosten

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

4820.000 kg

Der Standardtisch Beton 3V x 9 Module ist für PV-Freiflächenanlagen mit Betonfundamenten konzipiert. Die Konstruktion eignet sich für standardisierte Modulaufbauten im Freilandbereich und ermöglicht die Aufnahme von 3V x 9 Modulen innerhalb der Tischkonstruktion. Die Ausführung ist auf den Einsatz in Freiflächenanlagen ausgelegt und dient als stabile Unterkonstruktion für PV-Module auf bauseitigen oder vorbereiteten Betonfundamenten.