SL RACK - Stehfalzklemme 2.0 - DFalzAlu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11402-07
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76109090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113323
Sonepar Artikelnummer
121205404
Hersteller Artikelnummer
11402-07
Hersteller Typ
11402-07
Hersteller Artikel Nr.:
11402-07
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.320 kg
Die Stehfalzklemme 2.0 DFalzAlui ist die ideale Lösung für die schienenlose, horizontale Montage von Solarmodulen auf nahezu allen Stehfalzdächern. Durch die Auflageschenkel wird eine Beschädigung der Dachhaut minimiert. Mit Abmessungen von 90 mm Länge, 40 mm Breite und 68 mm Höhe ist sie aus hochwertigem Aluminium gefertigt, die Schrauben bestehen aus robustem Edelstahl. Dank des Kreuzverbinders ist auch eine vertikale Modulmontage mit Schienen möglich, wodurch sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten ergeben. Die Klemme ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung der PV-Module, ohne die empfindliche Dachhaut zu beschädigen. Die Montage ist schnell und unkompliziert, da nur ein Werkzeug benötigt wird. Die neueste Generation bietet darüber hinaus die Möglichkeit, den Kreuzverbund mit einer Edelstahlschraube im unteren Schraubkanal herzustellen, was zusätzliche Stabilität und Flexibilität gewährleistet.


