SL RACK - Stehfalzklemme 2.0 - DFalzCu passend für Kupfer-Doppelfalzdächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11402-03
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76109090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113156
Sonepar Artikelnummer
121205402
Hersteller Artikelnummer
11402-03
Hersteller Typ
11402-03
Hersteller Artikel Nr.:
11402-03
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.323 kg
Die Falzklemme DFalzCu wurde speziell für die sichere und einfache Montage von Solarmodulen auf Doppelstehfalzdächern aus Kupfer entwickelt. Sie ermöglicht eine schienenlose, horizontale Befestigung ohne Verletzung der empfindlichen Dachhaut und ist somit ideal für PV-Anlagen auf Kupferdächern und erlaubt eine maximale Schienenlänge von 4 m. Die Klemme ist 90 mm lang, 40 mm breit und 70 mm hoch. Sie besteht aus einem robusten Aluminium-Oberteil und Klemmbacken aus Edelstahl, um eine galvanische Trennung zu gewährleisten und Korrosion zu vermeiden. Die Befestigung erfolgt einfach mit Schrauben und Muttern aus Edelstahl. Die Falzklemme DFalzCu ermöglicht durch die Verwendung einer Schraube im unteren Schraubkanal der neuesten Generation auch die Montage im Kreuzverband. Sie schützt vor mechanischer Beanspruchung und erhält die Unversehrtheit der Dacheindeckung, wodurch eine langfristige Sicherheit und Stabilität gewährleistet wird. Die Materialtrennung zwischen Aluminium und Kupfer verhindert zudem den Redox-Effekt.


