SL RACK - Stockschraubenaufsatz 2.0 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11302-12
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112586
Sonepar Artikelnummer
121129249
Hersteller Artikelnummer
11302-12
Hersteller Typ
11302-12
Hersteller Artikel Nr.:
11302-12
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.137 kg


