Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Trapez 3-60

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Trapez 3-60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11205-04

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Ausrichtung - horizontal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110254

Sonepar Artikelnummer

121244286

Hersteller Artikelnummer

11205-04

Hersteller Typ

11205-04

Hersteller Artikel Nr.:

11205-04

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.451 kg

Trapez 3-60 ist ein Befestiger mit erhöhter Bauhöhe für die vertikale Montage von PV-Modulen auf Trapezblechdächern mit 370 mm langer Aluminium-Schiene. Durch Ergänzung eines Unterlegblechs ist auch eine horizontale Montage möglich. Die Besonderheit liegt in der durchgehenden Schiene, die über mehrere Hochsicken verläuft. Dadurch entsteht eine stabile Befestigung mit guter Lastverteilung und hoher Flexibilität bei der Positionierung – auch bei Einbausituationen mit größerer Aufbauhöhe. Die einfache Montage von oben auf der Hochsicke ist unabhängig von der Trapezblechgeometrie und gewährleistet gleichzeitig einen größtmöglichen Abstand zur wasserführenden Schicht. Vormontierte, UV-beständigen EPDM-Gummistreifen sorgen für eine zuverlässige Abdichtung im Verschraubungsbereich. Der Befestiger aus hochwertigem Aluminium ist frei von scharfen Kanten. Das macht ihn leicht und robust, minimiert ein mögliches Verletzungsrisiko und vereinfacht das Montieren – mit nur einem Werkzeug: Torx 40.