SL RACK - Trapez 3 - Farbe nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17205-03
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113286
Sonepar Artikelnummer
121205419
Hersteller Artikelnummer
17205-03
Hersteller Typ
17205-03
Hersteller Artikel Nr.:
17205-03
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.340 kg
Der SL Rack Gamma-Support ist die perfekte Lösung zur zusätzlichen Unterstützung der Dachhaken bei hohen Lasten. Das Set besteht aus einem Gamma-Support aus witterungsbeständigem HDPE-Kunststoff und einem hochwertigen Edelstahlkabelbinder zur sicheren Befestigung. Die spezielle Profilierung ist exakt auf die SL Rack Dachersatzplatten abgestimmt. Der Gamma-Support schützt zuverlässig die darunter liegenden Dachziegel und ist mit allen gängigen SL Rack Aluminium- und A2-Dachhaken kompatibel. Dank seiner durchdachten Konstruktion lässt er sich schnell und einfach montieren. Die Höhe kann in drei Stufen individuell angepasst werden - für maximale Flexibilität und Sicherheit auf dem Dach. Mit seinen kompakten Abmessungen von 45x40x20 mm und einem Gewicht von nur 30,4 g ist er effizient und leicht zu handhaben.


