Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Trapez 4 2.0

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Trapez 4 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11204-00

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Ausrichtung - horizontal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110445

Sonepar Artikelnummer

121368114

Hersteller Artikelnummer

11204-00

Hersteller Typ

11204-00

Hersteller Artikel Nr.:

11204-00

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.151 kg

Der Trapez-Befestiger TRAPEZ 4-2.0 ist eine innovative Lösung für die Montage von Solarmodulen auf Trapezblechdächern. Die flexible Befestigung ist unabhängig von der Trapezblechgeometrie und bietet durch die Montage auf der Hochsicke beste Zugänglichkeit und Abstand zur wasserführenden Schicht. Die vormontierte, UV-beständige EPDM-Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung bei der Verschraubung. Zusätzlich verfügt der Verbinder über einen integrierten Kunststoff-Abstandhalter, der eine optionale Gleitbefestigung der Tragschiene zum Ausgleich von Wärmeausdehnungen ermöglicht. Der TRAPEZ 4-2.0-Verbinder wird bequem von oben verschraubt, wodurch eine schnelle und einfache Montage gewährleistet ist. Passende Bohrschrauben mit EPDM-Dichtscheiben und ein Potentialausgleichsblech sind separat erhältlich. Die hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit sowie die geprüfte Blitzstromtragfähigkeit bieten zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit.