Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Trapez 5, erhöht

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Trapez 5, erhöht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11202-02

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Ausrichtung - vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113187

Sonepar Artikelnummer

121205396

Hersteller Artikelnummer

11202-02

Hersteller Typ

11202-02

Hersteller Artikel Nr.:

11202-02

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.198 kg

Trapez 5-60 ist eine Variante des Trapez 5 mit erhöhter Bauhöhe für die horizontale Montage von PV-Modulen auf Trapezblechdächern. Er wird unabhängig von der Trapezblechgeometrie schnell und komfortabel von oben auf der Hochsicke montiert – ohne zusätzliche Tragschienen. Das macht die Montage effizienter und flexibler. Die vormontierten, UV-beständigen EPDM-Gummistreifen sorgen für eine zuverlässige Abdichtung im Verschraubungsbereich und schützen dauerhaft vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Der integrierte Schraubkanal ermöglicht eine sichere und direkte Systemanbindung der PV-Unterkonstruktion. Gleichzeitig gewährleistet die Montage auf der Hochsicke einen größtmöglichen Abstand zur wasserführenden Schicht. Der Trapez 5-60 ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und frei von scharfen Kanten. Das macht ihn leicht, robust und witterungsbeständig, minimiert ein mögliches Verletzungsrisiko und vereinfacht das Montieren – mit nur einem Werkzeug: Torx 40.