SL RACK - Trapezadapter für bessere Hinterlüftung auf Tonnendaächern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11206-01
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 84 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112630
Sonepar Artikelnummer
121162174
Hersteller Artikelnummer
11206-01
Hersteller Typ
11206-01
Hersteller Artikel Nr.:
11206-01
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
84 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.187 kg


