Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Trapezdachbefestiger I

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Trapezdachbefestiger I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11201-01

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Ausrichtung - vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110414

Sonepar Artikelnummer

121015296

Hersteller Artikelnummer

11201-01

Hersteller Typ

11201-01

Hersteller Artikel Nr.:

11201-01

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.115 kg

Der Trapez-Befestiger Trapez 1 ist für die klassische Montage von Modulen auf Trapezblechdächern konzipiert. Durch die stufenlose Anpassung an unterschiedliche Trapezblechgeometrien lässt sich der Befestiger flexibel einsetzen und ermöglicht eine stabile Verbindung bei geringem Materialeinsatz. Die Montage erfolgt seitlich in der Hochsicke des Trapezblechs. Die vormontierte EPDM-Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit und schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen sowie UV-Strahlung. Trapez 1 besteht aus Aluminium und ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Montage ohne zusätzliche Tragschiene. Passende Bohrschrauben mit EPDM-Dichtscheiben sowie ein Potentialausgleichsblech sind optional erhältlich. Der Trapez-Befestiger Trapez 1 ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und frei von scharfen Kanten. Das macht ihn leicht, robust und witterungsbeständig, minimiert ein mögliches Verletzungsrisiko und vereinfacht das Montieren – mit nur einem Werkzeug: Torx 40.