Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Trapezdachbefestiger II

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Trapezdachbefestiger II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13202-01

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Ausrichtung - vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110421

Sonepar Artikelnummer

121015297

Hersteller Artikelnummer

13202-01

Hersteller Typ

13202-01

Hersteller Artikel Nr.:

13202-01

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.041 kg

Der Trapez 2 ist ein Befestiger zur Montage von RAIL-Tragschienen auf Trapezblechdächern und die einfachste Form der Schienenbefestigung innerhalb des SL Rack Systems. Er passt sich stufenlos an unterschiedliche Trapezblechgeometrien an und ermöglicht die Aufnahme der Tragschiene durch Einhängen in den unteren Schraubkanal sowie die seitliche Befestigung in der Hochsicke. Die Montage erfolgt immer gegenüberliegend und sorgt damit für eine stabile und gleichmäßige Lastverteilung. Die vormontierte, UV-beständige EPDM-Dichtung gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung im Verschraubungsbereich und schützt dauerhaft vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Der Befestiger besteht aus Edelstahl und ist damit auf hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer ausgelegt. Das System aus RAIL-Tragschienen und Trapez 2 eignet sich für horizontale und vertikale Modulanordnungen.