Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SL RACK - Trapezdachbefestiger IV

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Trapezdachbefestiger IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91203-00

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Ausrichtung - horizontal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121015299

Hersteller Artikelnummer

91203-00

Hersteller Typ

91203-00

Hersteller Artikel Nr.:

91203-00

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.136 kg

Trapez 4-2.0 ist der flexible Befestiger mit integriertem Abstandhalter zur optionalen Gleitbefestigung der Tragschiene für den Ausgleich von Wärmedehnungen. Damit unterscheidet er sich von starr ausgeführten Befestigern, weil thermische Längenänderungen kontrolliert aufgenommen werden können. Die einfache Montage von oben auf der Hochsicke gewährleistet gleichzeitig einen größtmöglichen Abstand zur wasserführenden Schicht. Die vormontierte, UV-beständige EPDM-Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung im Verschraubungsbereich und schützt dauerhaft vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Der Befestiger ist frei von scharfen Kanten und besteht aus hochwertigem Aluminium sowie Komponenten aus Edelstahl und Kunststoff. Das macht ihn leicht und robust, minimiert ein mögliches Verletzungsrisiko und vereinfacht das Montieren – mit nur einem Werkzeug: Torx 40.