Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Trapezdachbefestiger V

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Trapezdachbefestiger V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11202-01

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Dachmaterial - Trapezblech

  • Ausrichtung - vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110452

Sonepar Artikelnummer

121015300

Hersteller Artikelnummer

11202-01

Hersteller Typ

11202-01

Hersteller Artikel Nr.:

11202-01

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Dachmaterial:

Trapezblech

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.146 kg

Der Trapez 5 ist für die horizontale Montage von PV-Modulen auf Trapezblechdächern konzipiert. Er wird unabhängig von der Trapezblechgeometrie schnell und komfortabel von oben auf der Hochsicke montiert – ohne zusätzliche Tragschienen. Die vormontierten, UV-beständigen EPDM-Gummistreifen sorgen für eine zuverlässige Abdichtung im Verschraubungsbereich und schützen dauerhaft vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Der integrierte Schraubkanal ermöglicht eine sichere und direkte Systemanbindung der PV-Unterkonstruktion. Gleichzeitig gewährleistet die Montage auf der Hochsicke einen größtmöglichen Abstand zur wasserführenden Schicht. Passende Bohrschrauben mit EPDM-Dichtscheiben sowie ein optionales Potentialausgleichsblech sind separat erhältlich. Der Trapez 5 ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und frei von scharfen Kanten. Das macht ihn leicht, robust, minimiert ein mögliches Verletzungsrisiko und vereinfacht das Montieren – mit nur einem Werkzeug: Torx 40.