SL RACK - Universeller RAIL Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11110-00
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355111435
Sonepar Artikelnummer
121015292
Hersteller Artikelnummer
11110-00
Hersteller Typ
11110-00
Hersteller Artikel Nr.:
11110-00
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
38 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.073 kg


