SL RACK - Unterlegblech für Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91701-00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110766
Sonepar Artikelnummer
121015323
Hersteller Artikelnummer
91701-00
Hersteller Typ
91701-00
Hersteller Artikel Nr.:
91701-00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
70 mm
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169110
Gewicht:
0.018 kg


