SL RACK - Vormontierter Innenverbinder, für RAIL 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81135-02
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355111442
Sonepar Artikelnummer
121015241
Hersteller Artikelnummer
81135-02
Hersteller Typ
81135-02
Hersteller Artikel Nr.:
81135-02
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
30 mm
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.145 kg


