SL RACK - Vormontierter Innenverbinder, für RAIL 40, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86140-02
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110476
Sonepar Artikelnummer
121015244
Hersteller Artikelnummer
86140-02
Hersteller Typ
86140-02
Hersteller Artikel Nr.:
86140-02
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.290 kg


