SL RACK - Vormontierter Innenverbinder, für RAIL 60, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86160-02
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110490
Sonepar Artikelnummer
121015246
Hersteller Artikelnummer
86160-02
Hersteller Typ
86160-02
Hersteller Artikel Nr.:
86160-02
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.490 kg


