SL RACK - Wechselrichter-/ Optimiererklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11601-00
Montageart - am Profil
Werkstoff - Aluminium
Breite - 33 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112296
Sonepar Artikelnummer
121094473
Hersteller Artikelnummer
11601-00
Hersteller Typ
11601-00
Hersteller Artikel Nr.:
11601-00
Montageart:
am Profil
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
33 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.029 kg
Die Wechselrichter-/Optimierer-Klemme ermöglicht die schnelle und sichere Befestigung von Mikrowechselrichtern oder Moduloptimierern auf allen SL Rack RAILs. Die Klemme ist so konzipiert, dass sie einfach in den Schienenkanal eingeklickt werden kann, um eine einfache und zeitsparende Installation zu gewährleisten. Sie kann jederzeit verschoben oder demontiert werden, was Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Installation bietet. Die Klemme ist mit verschiedenen Marken wie SolarEdge, Huawei, Enphase, Tigo, BRC und Sungrow kompatibel und bietet somit eine universelle Lösung für verschiedene Systeme.


