SL RACK - Wechselrichtergestell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22300-90
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 72104900
Gewicht - 8.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121371207
Hersteller Artikelnummer
22300-90
Hersteller Typ
22300-90
Hersteller Artikel Nr.:
22300-90
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72104900
Gewicht:
8.700 kg
Das Wechselrichtergestell von SL Rack ist die benutzerfreundliche Lösung für die direkte Montage von Wechselrichtern auf dem Flachdach-Montagesystem SL Fast Flat. Es trägt bis zu 180 kg und wird vormontiert geliefert - lediglich die RAIL muss noch befestigt werden. Dank des durchdachten Klicksystems und der Klemmverbindung erfolgt die Montage schnell, werkzeuglos und sicher. Die Konstruktion basiert auf zwei Basic Frame, zwei RAIL30 (1130 mm), vier Kreuzverbindern und EPDM Bodenschuhen mit einer Auflage von 200 × 200 mm zur gleichmäßigen Lastverteilung. M8-Schrauben finden im Schraubkanal festen Halt. Der Rahmen besteht aus verzinktem Stahl, Aluminium und EPDM - robust, langlebig und optimal aufeinander abgestimmt. Mit nur 8,7 kg Gesamtgewicht und hoher Stabilität bietet es eine durchdachte und effiziente Montagelösung für jede Flachdachanlage.


