Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Windschottblech oben 15° 2.0

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Windschottblech oben 15° 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21217-2280

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verankerung - Ballastträger

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355111749

Sonepar Artikelnummer

121015355

Hersteller Artikelnummer

21217-2280

Hersteller Typ

21217-2280

Hersteller Artikel Nr.:

21217-2280

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verankerung:

Ballastträger

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76069200

Gewicht:

1.751 kg

Das Windschottblech wurde speziell für das Süd-System entwickelt und sorgt durch seine optimierte Aerodynamik für eine deutliche Reduzierung des erforderlichen Ballasts. Die Montage erfolgt in einem Winkel von 60° mit der Universalklemme. Diese innovative Lösung spart nicht nur Zeit, sondern schont auch die Dachkonstruktion, da keine Blechschrauben verwendet werden, die die Dachfolie beschädigen können. Hergestellt aus Aluminium mit einer Länge von 2280 mm, einer Breite von 289 bzw 389 mm und einer Höhe von 15 mm, ist das Windschottblech langlebig und stabil. Es ermöglicht dem Solateur eine schnelle Montage und sorgt für ein effizientes und ästhetisch ansprechendes Gesamtsystem. Durch die Reduzierung der Ballastierung werden die Tragkonstruktion und die Tragreserve des Daches entlastet - eine perfekte Lösung für nachhaltige und dachschonende PV-Anlagen.