Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SLAJSYSTEMS - Verdrahtungsbrücke 6mm2 325mm schwarz mit Aderendhülsen

kopierenkopieren
SLAJSYSTEMS - Verdrahtungsbrücke 6mm2 325mm schwarz mit Aderendhülsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Verdrahtungsbrücke 6mm2 325mm sw

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85444991

  • Gewicht - 0.022 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120984349

Hersteller Artikelnummer

Verdrahtungsbrücke 6mm2 325mm sw

Hersteller Typ

VERDRAHTUNGSBRÜCKE 6MM2 325MM SW

Hersteller Artikel Nr.:

Verdrahtungsbrücke 6mm2 325mm sw

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.022 kg

Verdrahtungsbrücke 6mm2 325mm schwarz beide Enten mit Aderendhülsen