Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - 1-Phasen Hochvoltschiene, Aufbauversion, schwarz, 1m

kopierenkopieren
SLV - 1-Phasen Hochvoltschiene, Aufbauversion, schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143010

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163142571

Sonepar Artikelnummer

120969980

Hersteller Artikelnummer

143010

Hersteller Typ

143010

Hersteller Artikel Nr.:

143010

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.518 kg

Aluminium Trägerschiene des 1Phasen Hochvolt Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.