Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - 1-Phasen Hochvoltschiene, Aufbauversion, schwarz, 3m

kopierenkopieren
SLV - 1-Phasen Hochvoltschiene, Aufbauversion, schwarz, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002151

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 250 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4024163223379

Sonepar Artikelnummer

120969286

Hersteller Artikelnummer

1002151

Hersteller Typ

1002151

Hersteller Artikel Nr.:

1002151

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

250 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.529 kg

Aluminium Trägerschiene des 1Phasen Hochvolt Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.