Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - 1-Phasen Hochvoltschiene, Einbauversion, weiss, 2m

kopierenkopieren
SLV - 1-Phasen Hochvoltschiene, Einbauversion, weiss, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143221

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 250 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163127448

Sonepar Artikelnummer

120970208

Hersteller Artikelnummer

143221

Hersteller Typ

143221

Hersteller Artikel Nr.:

143221

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

250 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

62 mm

Höhe:

55 mm

Außendurchmesser:

62 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.224 kg

Aluminium Trägerschiene des Hochvolt 1Phasen-Einbauschienen-Systems. Bei der Montage der Schiene in Hohldecken wird zusätzlich der Haltebügel (143230) benötigt. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung.