Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - 1~ Schiene Abdeckung, schwarz 2m

kopierenkopieren
SLV - 1~ Schiene Abdeckung, schwarz 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1004783

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163249331

Sonepar Artikelnummer

120968560

Hersteller Artikelnummer

1004783

Hersteller Typ

1004783

Hersteller Artikel Nr.:

1004783

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

18 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

7.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.248 kg

Bei der SLV 1~ Schienen Abdeckung in schwarz mit einer Länge von 2 Metern handelt es sich um eine nicht elektrische Komponente für 1-Phasen-Systeme.