SLV - 1~ SYSTEM Abdeckung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008148
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163293334
Sonepar Artikelnummer
121185083
Hersteller Artikelnummer
1008148
Hersteller Typ
1008148
Hersteller Artikel Nr.:
1008148
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


