Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - 10 Stück GU10 LED-Leuchtmittel, 230 V, CRI > 90, 4,8 W, 2700 K

kopierenkopieren
SLV - 10 Stück GU10 LED-Leuchtmittel, 230 V, CRI > 90, 4,8 W, 2700 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009232

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.8 W

  • Lampenform - Pilz

  • Sockel - GU10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629005372

Sonepar Artikelnummer

121409274

Hersteller Artikelnummer

3009232

Hersteller Typ

3009232

Hersteller Artikel Nr.:

3009232

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.8 W

Lampenform:

Pilz

Sockel:

GU10

Farbtemperatur:

2700 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

380 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Ja

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Länge:

50 mm

Schutzart (IP):

IP44

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.408 kg

Die LED-Lichtquellen von Nordtronic sind dank ihrer hohen Farbwiedergabe und Kompatibilität mit den gängigsten Dimmern der ideale Ersatz für Halogenlampen. Die Lichtquellen werden in einer praktischen 10er-Box geliefert, in der die Produkte nicht einzeln verpackt sind, um Abfall zu vermeiden und die Installation zu vereinfachen.