SLV - 3~ DALI, Punktauslass schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004684
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163248341
Sonepar Artikelnummer
120966838
Hersteller Artikelnummer
1004684
Hersteller Typ
1004684
Hersteller Artikel Nr.:
1004684
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
143 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
143 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.194 kg


