SLV - 3~ DALI, Punktauslass weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004685
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163248358
Sonepar Artikelnummer
120966839
Hersteller Artikelnummer
1004685
Hersteller Typ
1004685
Hersteller Artikel Nr.:
1004685
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
143 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
143 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.198 kg


