Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - 3m Aufbauschiene, 48V TRACK, schwarz, DALI

kopierenkopieren
SLV - 3m Aufbauschiene, 48V TRACK, schwarz, DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006545

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Nennspannung - 48 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163272018

Sonepar Artikelnummer

121065991

Hersteller Artikelnummer

1006545

Hersteller Typ

1006545

Hersteller Artikel Nr.:

1006545

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Nennspannung:

48 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Busfähig:

Nein

Form:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

26.2 mm

Höhe:

22.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.680 kg

Minimalistisch, flexibel und maximal effizient: Das Niedervolt-Schienensystem 48V TRACK macht DALI-kompatible Lichtkonzepte mit besonders kleinen Stromschienen und Strahlern möglich. Ideal für Wohnräume und geschäftliche Projekte, bei denen es auf ein anspruchsvolles und dreidimensional in die Umgebung integrierbares Lichtdesign ankommt. So versteckt das schlanke und tiefe Profil der Aufbauschiene den Leuchtenadapter, während sich das elegante Schienensystem mit verschiedenen Spots flexibel in die Innenarchitektur einfügt. Dazu ist die Installation der Schiene wie auch jeder einzelnen Leuchte genauso schnell wie einfach erledigt