Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - 3m Drahtseil Pendelabhängung, 48V TRACK, schwarz

kopierenkopieren
SLV - 3m Drahtseil Pendelabhängung, 48V TRACK, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006607

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163271394

Sonepar Artikelnummer

121066053

Hersteller Artikelnummer

1006607

Hersteller Typ

1006607

Hersteller Artikel Nr.:

1006607

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.095 kg

Die drei Meter lange Drahtseil Pendelabhängung für das 48V TRACK Schienensystem macht die Gestaltung noch flexibler. In Kombination mit Stoßstellenverbinder oder Pendelclip kann sie an beliebiger Stelle auf der Schiene platziert werden. Ein Einkürzen ist bauseits möglich.