SLV - 3P.-Adapter mit Haken für S-TRACK 3P.-Schiene, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175190
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163161718
Sonepar Artikelnummer
120969682
Hersteller Artikelnummer
175190
Hersteller Typ
175190
Hersteller Artikel Nr.:
175190
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


