SLV - 3P.-Adapter mit Haken für S-TRACK 3P.-Schiene, verkehrsweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001393
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163196871
Sonepar Artikelnummer
120969111
Hersteller Artikelnummer
1001393
Hersteller Typ
1001393
Hersteller Artikel Nr.:
1001393
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


