Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - 48V SYSTEM Intrack Treiber 200W Casambi schwarz

kopierenkopieren
SLV - 48V SYSTEM Intrack Treiber 200W Casambi schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008382

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163296687

Sonepar Artikelnummer

121201553

Hersteller Artikelnummer

1008382

Hersteller Typ

1008382

Hersteller Artikel Nr.:

1008382

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangsleistung:

0 .. 200 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Eingangsspannung:

50 .. 60 Hz

Wirkungsgrad:

95 %

Notstromversorgungssystem:

ohne

Umgebungstemperatur:

-20 .. 35 °C

Kurzschlusssicher:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

8

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

14

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

280 mm

Breite:

23 mm

Höhe:

44 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.280 kg

Dieses Casambi zu DALI Intrack LED-Netzteil liefert eine konstante 48 VDC Ausgangsspannung mit einer maximalen Leistung von 200 W. Es wurde speziell für 48 V Schienenbeleuchtungssysteme von SLV entwickelt, bei denen das 230 VAC Stromkabel direkt an die Klemmen angeschlossen wird. Überschüssige Kabellängen können in einer Kabelkammer unsichtbar verstaut werden. Es ist in schwarz und weiß erhältlich, ideal für moderne Lichtinstallationen, bei denen Effizienz und Ästhetik im Fokus stehen. Im Gegensatz zur Standardversion verfügt dieses Modell über ein integriertes Casambi zu DALI Modul, das eine kabellose Steuerung ermöglicht, wenn DALI-Kabel fehlen. Die Steuerung erfolgt per Bluetooth über Ihr Smart Device oder die Casambi App. Pro Treiber können max. 8 DALI-Leuchten angeschlossen werden. Die tatsächliche Anzahl richtet sich nach der Leistung der Leuchten.