SLV - 48V TRACK Schienenabdeckung, 20mm für Standardschiene Aufbau, 2m, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006612
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163271349
Sonepar Artikelnummer
121066058
Hersteller Artikelnummer
1006612
Hersteller Typ
1006612
Hersteller Artikel Nr.:
1006612
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.086 kg


