SLV - 48V TRACK Schienenabdeckung, 26mm, für Aufbauschiene tief und Einbauschiene,2 m, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007189
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163274548
Sonepar Artikelnummer
121066392
Hersteller Artikelnummer
1007189
Hersteller Typ
1007189
Hersteller Artikel Nr.:
1007189
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.086 kg


