SLV - 48V TRACK Schienenabdeckung, 26mm, für Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007188
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163274555
Sonepar Artikelnummer
121066391
Hersteller Artikelnummer
1007188
Hersteller Typ
1007188
Hersteller Artikel Nr.:
1007188
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.124 kg


