Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - A60 E27, LED Leuchtmittel weiss 13,5W 2700K CRI90 220°

kopierenkopieren
SLV - A60 E27, LED Leuchtmittel weiss 13,5W 2700K CRI90 220°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1005302

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 13.2 W

  • Lichtstrom - 1300 lm

  • Lampenlichtausbeute - 98 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163253567

Sonepar Artikelnummer

120966893

Hersteller Artikelnummer

1005302

Hersteller Typ

1005302

Hersteller Artikel Nr.:

1005302

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

13.2 W

Lichtstrom:

1300 lm

Lampenlichtausbeute:

98 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1300 lm

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

220 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13.2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.070 kg

Das weiße 13,2 W SLV SMD LED Leuchtmittel mit E27 Sockel und A60 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI -Wert von 90, 1300 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 220° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.