Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Abdeckung für FENDA Leuchtenschirm, 455mm

kopierenkopieren
SLV - Abdeckung für FENDA Leuchtenschirm, 455mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 156100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163168366

Sonepar Artikelnummer

120969671

Hersteller Artikelnummer

156100

Hersteller Typ

156100

Hersteller Artikel Nr.:

156100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

nicht einstellbare Verkleidung

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

455 mm

Breite:

455 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Durchmesser:

455 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.427 kg

FENDA Abdeckung mit 455 mm Durchmesser.