SLV - Abdeckung Quick/Uni Install G2 Chrom/rund (Indoor)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Chrom
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629005631
Sonepar Artikelnummer
121409265
Hersteller Artikelnummer
3009200
Hersteller Typ
3009200
Hersteller Artikel Nr.:
3009200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
87 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.052 kg


