SLV - Abdeckung Quick/Uni Install G2 gebürstetes Aluminium/rund (Indoor)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009196
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629005587
Sonepar Artikelnummer
121409262
Hersteller Artikelnummer
3009196
Hersteller Typ
3009196
Hersteller Artikel Nr.:
3009196
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
87 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.047 kg


